Insert met excenterring INA CRB30/92-XL, Buitendiameter: 93 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 28 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:CRB30/92-XL
Rubix:03121298
Fabrikant:0008336060000
EAN:4012802790214
INA CRB 30/92 XL SPANLAGER MET RUBBER RING
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter93 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA CRB 30/92 XL SPANLAGER MET RUBBER RING


Radiale inleglagers CRB, met rubber interliner, locatie door excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)41x93x93 mm
Logistiek gewicht450 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter93 mm
Materiaalstaal
Breedte28 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20700 N
Afdichtingopen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,40 excl. BTW
/ stuk
81,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.