Insert met excenterring INA GRA102-XL-NPP-B-AS2/V, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 28.575 mm | Breedte: 35.8 mm
Insert Ball Bearing
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GRA102-XL-NPP-B-AS2/V
Rubix:A0693099
Fabrikant:0964581270000
EAN:4064327237620


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,575 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 35,8 mm |
Documenten
Productdetails : INA GRA 102 XL/NPP/B/AS2/V INSERT KOGELLAGER
Radial insert ball bearings GRA. . -NPP-B-AS2/V, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, P seals on both sides, inch size bore.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 28,575 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 35,8 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20700 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,77 excl. BTW
/ stuk
€ 50,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen