Insert met excenterring INA PE40-XL, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 45.2 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:PE40-XL
Rubix:03121490
Fabrikant:0009493370000
EAN:4012802802078
INA PE 40 XL INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA PE 40 XL INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetlagers PE, cilindrische buitenring, met staal uitlijningsring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaalstaal
Breedte45,2 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
95,72 excl. BTW
/ stuk
115,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.