Insert met excenterring INA GE80-XL-KRR-B, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 53.2 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GE80-XL-KRR-B
Rubix:03129022
Fabrikant:0008050760000
EAN:4064327884800
INA GE 80 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GE 80 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager GE..-XL-KRR-B

Sterke punten

Lagere bedrijfskosten Minder onderhoud door verbeterde smering
Lagere warmteontwikkeling
Minder geluid
Beschermd tegen fretting-corrosie
Asdiameters van 12 mm tot 60 mm (RAE..NPP) en (GRAE..-NPP-B)
Asdiameters van 20 mm tot 30 mm (RALE..NPP)
Asdiameters van 17 mm tot 120 mm (GE..-KRR-B)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Materiaalstaal
Breedte53,2 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr76000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r54000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
310,25 excl. BTW
/ stuk
375,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.