Insert met excenterring INA RALE25-XL-NPP, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 17.5 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie

Referenties

INA:RALE25-XL-NPP
Rubix:03121570
Fabrikant:0008177590000
EAN:4012802782035
INA RALE 25 XL/NPP INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RALE 25 XL/NPP INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers RALE..-NPP, cilindrische buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Materiaallagerstaal
Breedte17,5 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10700 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5900 N
€ 31,35 excl. BTW
/ stuk
€ 37,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.