Insert met excenterring INA RAE15-XL-NPP-B, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 15 mm | Breedte: 19 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RAE15-XL-NPP-B
Rubix:03121516
Fabrikant:0008497070000
EAN:4012802800630
INA RAE 15 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter40 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RAE 15 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager RAE..-XL-NPP-B

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting draaien, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij verminderde snelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter40 mm
Materiaalgietijzer
Breedte19 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9800 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,31 excl. BTW
/ stuk
33,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.