Insert met excenterring INA GE45-XL-KLL-B, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 42.9 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE45-XL-KLL-B
Rubix:03124040
Fabrikant:0008522360000
EAN:4064327885470


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 85 mm |
| Materiaal | standaard lagerstaal |
Productdetails : INA GE 45 XL/KLL/B INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers GE..-KLL-B, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, L-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Materiaal | standaard lagerstaal |
| Breedte | 42,9 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Nasmeerfunctie | ja |
| Boring | 63 mm |
| Koker | staal |
| Dikte | 56,5 mm |
| Smeermiddel | vet |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20400 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,64 excl. BTW
/ stuk
€ 118,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen