Insert met excenterring SKF YEL 207-2RF/VL065, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 51.1 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YEL 207-2RF/VL065
Rubix:03045293
Fabrikant:50604
EAN:7316571179384
SKF YEL 207-2RF/VL065 Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte51,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YEL 207-2RF/VL065 Y-LAGER


Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een aan beide zijden verbrede binnenring, met een excenterring, waardoor de ring snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.

Sterke punten

- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)51,1x72x72 mm
Logistiek gewicht527 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte51,1 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,17 excl. BTW
/ stuk
74,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.