Insert met excenterring INA E60-XL-KRR, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 61.9 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:E60-XL-KRR
Rubix:03121330
Fabrikant:0008036930000
EAN:4064327884794


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 110 mm |
| Materiaal | gietijzer |
Documenten
Productdetails : INA E 60 XL/KRR INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers E..-KRR, cilindrische buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Breedte | 61,9 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52000 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,04 excl. BTW
/ stuk
€ 185,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen