Insert met excenterring SKF YEL 210-2DW/AG, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 22 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YEL 210-2DW/AG
Rubix:A0546832
EAN:7316579652681

Productdetails : SKF YEL 210-2DW/AG Y-LAGER
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een aan beide zijden verbrede binnenring, met een excenterring, waardoor de ring snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.
Sterke punten
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Koker | plastic |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,27 excl. BTW
/ stuk
€ 103,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden