Insert met excenterring INA E30-KLL-AH02-ID+21+10, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 48.5 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie

Referenties

INA:E30-KLL-AH02-ID+21+10
Rubix:A0543459
Fabrikant:0008111730939
EAN:4012802783025
INA E 30 KLL/AH02/ID+21+10 INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA E 30 KLL/AH02/ID+21+10 INSERT KOGELLAGER


Kogellager met radiale inzet

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht380 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Materiaallagerstaal
Breedte48,5 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctienee
Boring40,2 mm
Kokerpolyamide
Dikte18,3 mm
Smeermiddelstandaard vet
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 510,85 excl. BTW
/ stuk
€ 618,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.