Insert met excenterring INA GRAE20-NPP-B-FA106, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 31 mm

GRAE rollager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GRAE20-NPP-B-FA106
Rubix:03126964
Fabrikant:0008404240000
EAN:4012802788686
INA GRAE 20 NPP/B/FA106 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GRAE 20 NPP/B/FA106 INSERT KOGELLAGER


Zelfinstellend lager met excentrieke vergrendelingsring en sferische buitenring. Lager afgedicht door afdichtingslip aan 2 zijden (P).
Spanlager GRAE..-NPP-B

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)31x47x47 mm
Logistiek gewicht160 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Materiaalstaal
Breedte31 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,12 excl. BTW
/ stuk
41,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.