Insert met excenterring INA GE50-XL-KRR-B-FA164, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 49.2 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GE50-XL-KRR-B-FA164
Rubix:03127734
Fabrikant:0009537410000
EAN:4064327886484
INA GE 50 XL/KRR/B/FA164 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaalstaal;rubber
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GE 50 XL/KRR/B/FA164 INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers GE..-KRR-B-FA164, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden, voor temperaturen tot +250°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaalstaal;rubber
Breedte49,2 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
743,36 excl. BTW
/ stuk
899,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.