Insert met excenterring INA GE45-XL-KRR-B, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 42.9 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GE45-XL-KRR-B
Rubix:03160133
Fabrikant:0008036500000
EAN:4064327794925
INA GE 45 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 45 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager GE..-XL-KRR-B

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting draaien, maar ook voor draaien in beide richtingen bij verminderde snelheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Materiaallagerstaal
Breedte42,9 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctieja
Kokerpolyamide
Smeermiddellithiumgebaseerd vet
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20400 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
75,38 excl. BTW
/ stuk
91,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.