Insert met excenterring SNR EX206G2, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 36.4 mm
SNR - inzet - EX206G2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SNR:EX206G2
Rubix:A0486404
EAN:3413529503025





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 62 mm |
| Materiaal | staal (kooi) |
Documenten
Productdetails : SNR EX 206 G2 INSERT
Sferische buitenring, bevestiging door excentrische klemring, R-afdichting met centrifugaalschijf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75x75x54 mm |
| Logistiek gewicht | 395 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Materiaal | staal (kooi) |
| Breedte | 36,4 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11200 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,97 excl. BTW
/ stuk
€ 37,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen