Insert met excenterring INA RAE60-XL-NPP, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 37.1 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:RAE60-XL-NPP
Rubix:03121564
Fabrikant:0008773440000
EAN:4064327885654


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 110 mm |
| Materiaal | doorgehard chroomstaal (lagerstaal volgens iso 683-17) |
Documenten
Productdetails : INA RAE 60 XL/NPP INSERT KOGELLAGER
Radiaal insteekkogellager RAE..-XL-NPP
Sterke punten
Lagere bedrijfskosten
Minder onderhoud dankzij verbeterde smering
Lagere warmteontwikkeling
Minder geluid
Beschermd tegen frettingcorrosie
Minder onderhoud dankzij verbeterde smering
Lagere warmteontwikkeling
Minder geluid
Beschermd tegen frettingcorrosie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Materiaal | doorgehard chroomstaal (lagerstaal volgens iso 683-17) |
| Breedte | 37,1 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52000 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Nasmeerfunctie | nee |
| Boring | 60 mm |
| Koker | plastic |
| Dikte | 37,1 mm |
| Smeermiddel | vet |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,44 excl. BTW
/ stuk
€ 142,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen