Insert met excenterring INA GE60-XL-KTT-B, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 61.9 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GE60-XL-KTT-B
Rubix:03124034
Fabrikant:0009738150000
EAN:4064327886538

Documenten
Productdetails : INA GE 60 XL/KTT/B INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers GE..-KTT-B, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 61,9 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52000 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,52 excl. BTW
/ stuk
€ 211,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden