Insert met excenterring SKF YET 208-108, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 43.7 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YET 208-108
Rubix:03045325
Fabrikant:30368
EAN:7316576617140


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 80 mm |
| Materiaal | chroom-koolstofstaal (lagerstaal) |
Productdetails : SKF YET 208-108 Y-LAGER
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het een aan één kant verbrede smalle binnenring, met een excenterring, waardoor het snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.
Sterke punten
- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 43,7x80x80 mm |
| Logistiek gewicht | 625 g |
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Materiaal | chroom-koolstofstaal (lagerstaal) |
| Breedte | 43,7 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30,7 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | polyamide |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,91 excl. BTW
/ stuk
€ 73,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen