Insert met excenterring INA GRAE25-XL-NPP-B-FA125.5, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 21.4 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GRAE25-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix:03129194
Fabrikant:0028280220000
EAN:4012802813142

Documenten
Productdetails : INA GRAE 25 XL/NPP/B/FA125.5 INSERT KOGELLAGER
Radiaal insteekkogellager GRAE..-XL-NPP-B
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 21,4 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | polyamide |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,01 excl. BTW
/ stuk
€ 48,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden