Insert met excenterring INA RAE35-XL-NPP-FA106, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 25.4 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:RAE35-XL-NPP-FA106
Rubix:03121544
Fabrikant:0008431720000
EAN:4012802787337

Productdetails : INA RAE 35 XL/NPP/FA106 INSERT KOGELLAGER
Radiaal insteekkogellager RAE..-XL-NPP
Sterke punten
Geen smeeropeningen.
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting draaien, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij verminderde snelheid en bij lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 25,4 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Nasmeerfunctie | nee |
| Boring | 35 mm |
| Koker | plastic |
| Dikte | 39 mm |
| Smeermiddel | vet |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,45 excl. BTW
/ stuk
€ 64,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden