Insert met excenterring INA CRB20/83-XL, Buitendiameter: 83.6 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 25.4 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:CRB20/83-XL
Rubix:03121288
Fabrikant:0008335410000
EAN:4012802790337

Productdetails : INA CRB 20/83 XL SPANLAGER MET RUBBER RING
Radiale inleglagers CRB, met rubber interliner, locatie door excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x84x84 mm |
| Logistiek gewicht | 250 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 83,6 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 25,4 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Afdichting | open |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,46 excl. BTW
/ stuk
€ 62,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen