Insert met excenterring SNR SES208, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 30.2 mm

SNR - Lagereenheid - SES.203

Zie technische informatie
Referenties
SNR:SES208
Rubix:03979532
EAN:3413529500314
SNR SES 208 INSERT RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Materiaalroestvrij staal
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR SES 208 INSERT RVS


roestvrijstalen inzetstuk, bolvormige buitendiameter, bevestiging door excentrische borgring, enkelvoudige lipafdichting, voedingsvet
Huislagerelement, roestvrij staal, afdichtingsschijf en verlengde binnenring aan beide zijden van het lager, gesmeerd met vet voor de voedingsmiddelenindustrie, excenterringbevestiging

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)88x88x55 mm
Logistiek gewicht652 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Materiaalroestvrij staal
Breedte30,2 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr22800 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Kokerroestvrij staal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r18200 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
142,42 excl. BTW
/ stuk
172,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.