Insert met zeskantschroef SKF E2.YAR 204-2F, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 31 mm
Y-Lager met schroefstiften SKF
Zie technische informatieReferenties
SKF:E2.YAR 204-2F
Rubix:03477239
Fabrikant:461308
EAN:7316575110833



Productdetails : SKF E2.YAR 204-2F ENERGY EFFICIENT BALL BEARING
Klemringlagers (ook SKF Y-Lager) zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers van de reeksen 62 en 63 en hebben een bolvormig buitenringoppervlak en in de meeste gevallen een verbrede binnenring met een borgvoorziening voor snelle en eenvoudige montage op de as.
Y-Lager met schroefstiften SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 145 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | e2 |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
