Insert met excenterring INA GRAE45-XL-NPP-B, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 30.2 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GRAE45-XL-NPP-B
Rubix:03121422
Fabrikant:0008495020000
EAN:4012802800739


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 85 mm |
| Materiaal | doorgehard chroomstaal |
Documenten
Productdetails : INA GRAE 45 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Radiaal insteekkogellager GRAE..-XL-NPP-B
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Materiaal | doorgehard chroomstaal |
| Breedte | 30,2 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Nasmeerfunctie | ja |
| Boring | 45 mm |
| Koker | polyamide |
| Dikte | 22 mm |
| Smeermiddel | vet op lithiumbasis |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20400 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,76 excl. BTW
/ stuk
€ 98,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden