Insert met excenterring INA RAE25-XL-NPP, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 21.4 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:RAE25-XL-NPP
Rubix:A0543525
Fabrikant:0008502410000
EAN:4012802800333


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 52 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : INA RAE 25 XL/NPP INSERT KOGELLAGER
Radiaal insteekkogellager RAE..-XL-NPP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Breedte | 21,4 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Nasmeerfunctie | nee |
| Koker | polyamide |
| Dikte | 31 mm |
| Smeermiddel | vet ga13 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,05 excl. BTW
/ stuk
€ 38,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen