Insert met excenterring INA GE75-XL-KTT-B, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 67 mm

GE..-KTT

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE75-XL-KTT-B
Rubix:03126672
Fabrikant:0009788920000
EAN:4064327886637

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte67 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 75 XL/KTT/B INSERT KOGELLAGER


Radial insert ball bearings GE..-KTT-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, T seals on both sides

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte67 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
€ 346,63 excl. BTW
/ stuk
€ 419,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.