Insert met excenterring RHP 1250-50ECG, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 43.73 mm

Lager Insert

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:1250-50ECG
Rubix:03304583
Fabrikant:1250-50ECG R
EAN:00747023043408
RHP 1250 50 ECG INSERT KOGELLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaalnsk hoogreinigheids-lagerstaal (doorgeharde binnen- en buitenringen)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP 1250 50 ECG INSERT KOGELLAGERBLOK


Lager met korte binnenring. Zelfde constructie als de 6200-serie, maar beter aanpasbaar aan Europese standaardlagers. 1200 G serie: lager met wartel in de binnenring en sferische buitenring. 1200 ECG-serie: lager met excentrische borgring en sferische buitenring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht980 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaalnsk hoogreinigheids-lagerstaal (doorgeharde binnen- en buitenringen)
Breedte43,73 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Nasmeerfunctieja
Boring50 mm
Kokerstaal
Dikte20 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
89,46 excl. BTW
/ stuk
108,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.