Facom Bestsellers

Filter opties
Categorieën
  • Gereedschappen & Meettechniek (543)
  • Bedrijfsuitrusting en -inrichting (152)
  • Onderhoud & Reparatie (13)
  • Tooling & Verspaning (8)
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne (1)
  • Bevestiging & Montage (1)
  • Lastechniek (1)
  • Merk / Fabrikant
  • Expert
    (23)
  • Facom
    (696)
  • brand logo

    635 Product (en) met 719 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo
    • Aantal elementen9
    • Afdrukhex / allen

    FACOM SET INBUSSLEUTELS LANG 1,5-10 83SH.JP9A (SET=9ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • facom:83SH.JP9A
    • rubix:10109233
    • ean:3148519133448
    24,51 excl. BTW
    / set
    brand logo
    brand logo
    • Aantal elementen38
    • Aansluiting1/4 ''

    FACOM NANO DOPPENSET 1/4 MET RATEL R2NANOPB (SET=38ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • facom:R2NANOPB
    • rubix:10102368
    • ean:3148518344869
    147,51 excl. BTW
    / set
    brand logo
    brand logo
    • Aantal elementen10

    FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL 467B.JP10PB (SET=10ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • facom:467B.JP10PB
    • rubix:10109878
    • ean:3662424068386
    184,51 excl. BTW
    / set
    brand logo
    brand logo
    • Aantal elementen38
    • Aansluiting1/4 ''

    FACOM NANO ULTRA COMPACTE DOPPENSET 1/4 R.360NANOPB

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • facom:R.360NANOPB
    • rubix:10105016
    • ean:3148518528610
    168,00 excl. BTW
    / set
    brand logo
    brand logo
    • Typemoker
    • Sectie50 mm
    • Lengte320 mm

    FACOM KUNSTSTOF HAMER TERUGSLAGVRIJ 212A.50

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • facom:212A.50
    • rubix:10106873
    • ean:3148511484807
    52,51 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Typemonteurshamer
    • Sectie27 mm
    • Lengte320 mm

    FACOM MONTEURSHAMER DIN STEEL GRAFIET 205C.50 580G

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • facom:205C.50
    • rubix:10105292
    • ean:3148517863224
    16,00 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Aantal elementen10
    • Afdrukmeervoudige opdruk

    FACOM SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST ATW.J10PB (SET=10ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • facom:ATW.J10PB
    • rubix:10109979
    • ean:3662424097027
    43,51 excl. BTW
    / set
    brand logo
    brand logo
    • Type sleutelsleutel voor bedieningskasten
    • Aantal sleutels4

    FACOM KRUISSLEUTEL MET 4 PROFIELEN 985548

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • facom:985548
    • rubix:10108155
    • ean:3148516236548
    20,00 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Bekistingabs
    • Lengte3 m
    • Breedte19 mm

    FACOM DUBBELZIJDIG MEETLINT MET ABS-BEHUIZING 893B.319PB

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • facom:893B.319PB
    • rubix:10105634
    • ean:3662424081170
    7,00 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Aantal elementen6
    • Afdrukmeervoudige opdruk

    FACOM INBUSSLEUTELS MET T-GREEP 84TZSA.PB

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • facom:84TZSA.PB
    • rubix:10109959
    • ean:3662424074790
    38,51 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Aantal elementen9
    • Aansluiting1/2 ''

    FACOM SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 6-KANT 1/2 STM.J9APB (SET=9ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • facom:STM.J9APB
    • rubix:10101849
    • ean:3662424070525
    121,00 excl. BTW
    / set
    brand logo
    brand logo
    • Aantal elementen8

    FACOM MODULE 8 SCHROEVENDRAAIER GEISOLEERD MOD.AT1VE

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • facom:MOD.AT1VE
    • rubix:10102453
    • ean:3662424098338
    72,00 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Opening80
    • Lengte280 mm
    • Typehaaksleutel

    FACOM HAAKSLEUTEL SCHARNIEREND 125A.80

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • facom:125A.80
    • rubix:10106275
    • ean:3148511346594
    32,00 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Aantal elementen6

    FACOM SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST PZ ATDVE.J6PB (SET=6ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • facom:ATDVE.J6PB
    • rubix:10562704
    • ean:3662424096167
    38,51 excl. BTW
    / set
    brand logo
    brand logo
    • Aantal elementen11

    FACOM SET BEKLEDE DOORSLAGEN MOD.CGPB

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • facom:MOD.CG
    • rubix:10109665
    • ean:3148517290457
    106,51 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Vorm van de bekkenrond
    • Lengte160 mm
    • Gewicht200 g

    FACOM DIAG MECH SNIJTANG 160MM 192A.16CPE

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • facom:192A.16CPE
    • rubix:A0607991
    • ean:3662424076541
    24,00 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Typezijdelingse flessenhouder

    FACOM FLESSENHOUDER JET.LA1

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • facom:JET.LA1
    • rubix:A0139398
    • ean:3662424107252
    62,00 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Aantal elementen7

    FACOM MODULE T-INBUS MET BOLKOP MODM.84TZSA

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • facom:MODM.84TZSA
    • rubix:10105622
    • ean:3662424076190
    71,00 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Vormrond
    • Lengte955 mm

    FACOM TELESCOPISCHE SPIEGEL 55MM 834B.RTI

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • facom:834B.RTI
    • rubix:10109263
    • ean:3662424036217
    26,51 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Lengte245 mm
    • Openingscapaciteit28 mm
    • Aantal posities12

    FACOM MULTI-GRIP TANG VERGRENDELEN 250 MM 181A.25CPE

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • facom:181A.25CPE
    • rubix:A0608006
    • ean:3148519080513
    28,76 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Aantal elementen5

    FACOM DOORSLAGEN STD 249.GPB

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • facom:249.GPB
    • rubix:10109988
    • ean:3148519884371
    53,51 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Materiaalzware 1200 denier stof
    • Breedte180 mm
    • Hoogte170 mm

    FACOM SOFTBAG VOOR 1E INTERVENTIE BS.SMBPB

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • facom:BS.SMBPB
    • rubix:10104488
    • ean:3662424008597
    39,51 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Aantal elementen8
    • Afdruktorx profiel

    FACOM INBUSSLEUTELS LANG TORX KOGELKOP 89S.JP8A (SET=8ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • facom:89S.JP8A
    • rubix:10101349
    • ean:3148519133523
    52,51 excl. BTW
    / set
    brand logo
    brand logo
    • Aantal elementen10

    FACOM SET SCHARNIERENDE STEEKRINGRATELSLEUTELS 467BF.JP10PB

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • facom:467BF.JP10
    • rubix:10101181
    • ean:3662424081552
    196,00 excl. BTW
    / set
    24 items van 635