Colson Tango en Twist assortiment

Filter opties
Categorieën
  • bokwiel voor transport (54)
  • 1Merk / Fabrikant
  • colson
    (54)
  • brand logo

    54 Product (en) met 54 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo
    • Laadcapaciteit100 kg
    • Wieldiameter125 mm
    • Wielbreedte32 mm

    COLSON TANGO 125MM MET REM GKL-J-S-125 PTE/K 80

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • colson:GKL-J-S-125PTE/K80
    • rubix:A0955919
    • fabrikant:GKL-J-S-125PTE/K80
    24,17 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Laadcapaciteit125 kg
    • Wieldiameter100 mm
    • Wielbreedte20 mm

    COLSON TWIST 100MM TOTAL LOCK M10, BH118 TW-J-S-100 GP/K H

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • colson:TW-J-S-100GP/KH
    • rubix:A0955903
    • fabrikant:TW-J-S-100GP/KH
    36,28 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Laadcapaciteit90 kg
    • Wieldiameter75 mm
    • Wielbreedte32 mm

    COLSON TANGO 75MM M10X16 THREADED STEM GKR-S-75 NP/K

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • colson:GKR-S-75NP/K
    • rubix:A0955918
    • fabrikant:GKR-S-75NP/K
    18,55 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Laadcapaciteit100 kg
    • Wieldiameter100 mm
    • Wielbreedte32 mm

    COLSON TANGO 100MM BOKWIEL M10X16 GPR-S-100 PTE/K 80

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • colson:GPR-S-100PTE/K80
    • rubix:A0955949
    • fabrikant:GPR-S-100PTE/K80
    17,25 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Laadcapaciteit100 kg
    • Wieldiameter100 mm
    • Wielbreedte32 mm

    COLSON TANGO 100MM MET DIRECTIONAL LOCK GKL-R-S-100 PTE/K 80

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • colson:GKL-R-S-100PTE/K80
    • rubix:A0955941
    • fabrikant:GKL-R-S-100PTE/K80
    30,20 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Laadcapaciteit100 kg
    • Wieldiameter125 mm
    • Wielbreedte32 mm

    COLSON TANGO 125MM MET DIRECTIONAL LOCK GKL-R-S-125 PTE/K 80

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • colson:GKL-R-S-125PTE/K80
    • rubix:A0955925
    • fabrikant:GKL-R-S-125PTE/K80
    31,14 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Laadcapaciteit90 kg
    • Wieldiameter125 mm
    • Wielbreedte32 mm

    COLSON TANGO 125MM BOKWIEL M10X16 GPR-S-125 NP/K

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • colson:GPR-S-125NP/K
    • rubix:A0955934
    • fabrikant:GPR-S-125NP/K
    21,03 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Laadcapaciteit70 kg
    • Wieldiameter75 mm
    • Wielbreedte32 mm

    COLSON TANGO 75MM M10X16 THREADED STEM GKR-S-75 PTE/K 80

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • colson:GKR-S-75PTE/K80
    • rubix:A0955917
    • fabrikant:GKR-S-75PTE/K80
    16,32 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Laadcapaciteit100 kg
    • Wieldiameter125 mm
    • Wielbreedte32 mm

    COLSON TANGO 100MM BOKWIEL MET PLAATBEV. GPL-S-125 PTE/K 80

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • colson:GPL-S-125PTE/K80
    • rubix:A0955931
    • fabrikant:GPL-S-125PTE/K80
    29,55 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Laadcapaciteit90 kg
    • Wieldiameter75 mm
    • Wielbreedte32 mm

    COLSON TANGO 75MM MET PLAATBEVESTIGING GKL-S-75 NP/K

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • colson:GKL-S-75NP/K
    • rubix:A0955916
    • fabrikant:GKL-S-75NP/K
    22,88 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Laadcapaciteit100 kg
    • Wieldiameter125 mm
    • Wielbreedte32 mm

    COLSON TANGO 125MM M10X16 THREADED STEM GKR-S-125 PTE/K 80

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • colson:GKR-S-125PTE/K80
    • rubix:A0955930
    • fabrikant:GKR-S-125PTE/K80
    17,00 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Laadcapaciteit90 kg
    • Wieldiameter75 mm
    • Wielbreedte32 mm

    COLSON TANGO 75MM MET REM GKL-J-S-75 NP/K

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • colson:GKL-J-S-75NP/K
    • rubix:A0955908
    • fabrikant:GKL-J-S-75NP/K
    25,96 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Laadcapaciteit125 kg
    • Wieldiameter100 mm
    • Wielbreedte20 mm

    COLSON TWIST 100MM BOUTGATBEV. M10 BH118 TW-S-100 GP/K H

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • colson:TW-S-100GP/KH
    • rubix:A0955905
    • fabrikant:TW-S-100GP/KH
    32,86 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Laadcapaciteit100 kg
    • Wieldiameter125 mm
    • Wielbreedte20 mm

    COLSON TWIST 125MM TOTAL LOCK & PLAATBEV. TWL-J-S-125 GP/K H

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • colson:TWL-J-S-125GP/KH
    • rubix:A0955895
    • fabrikant:TWL-J-S-125GP/KH
    50,81 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Laadcapaciteit125 kg
    • Wieldiameter125 mm
    • Wielbreedte20 mm

    COLSON TWIST 125MM TOTAL LOCK M10, BH143 TW-J-S-125 GP/K H

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • colson:TW-J-S-125GP/KH
    • rubix:A0955896
    • fabrikant:TW-J-S-125GP/KH
    40,50 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Laadcapaciteit90 kg
    • Wieldiameter75 mm
    • Wielbreedte20 mm

    COLSON TANGO 75MM M10X16 THREADED STEM GKR-R-S-75 NP/K

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • colson:GKR-R-S-75NP/K
    • rubix:A0955915
    • fabrikant:GKR-R-S-75NP/K
    23,22 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Laadcapaciteit100 kg
    • Wieldiameter100 mm
    • Wielbreedte32 mm

    COLSON TANGO 100MM BOKWIEL MET PLAATBEV. GPL-S-100 PTE/K 80

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • colson:GPL-S-100PTE/K80
    • rubix:A0955947
    • fabrikant:GPL-S-100PTE/K80
    27,40 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Laadcapaciteit95 kg
    • Wieldiameter75 mm
    • Wielbreedte15 mm

    COLSON TWIST 75MM BOUTGATBEV. M10 BH80 TW-S-75 GP/K H

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • colson:TW-S-75GP/KH
    • rubix:A0955894
    • fabrikant:TW-S-75GP/KH
    21,67 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Laadcapaciteit70 kg
    • Wieldiameter75 mm
    • Wielbreedte32 mm

    COLSON TANGO 75MM MET DIRECTIONAL LOCK GKL-R-S-75 PTE/K 80

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • colson:GKL-R-S-75PTE/K80
    • rubix:A0955911
    • fabrikant:GKL-R-S-75PTE/K80
    29,10 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Laadcapaciteit125 kg
    • Wieldiameter125 mm
    • Wielbreedte20 mm

    COLSON TWIST 125MM BOUTGATBEV. M10 BH130 TW-S-125 GP/K LOW H

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • colson:TW-S-125GP/KLOWH
    • rubix:A0955901
    • fabrikant:TW-S-125GP/KLOWH
    37,19 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Laadcapaciteit100 kg
    • Wieldiameter100 mm
    • Wielbreedte32 mm

    COLSON TANGO 100MM BOKWIEL M10X16 GPR-S-100 NP/K

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • colson:GPR-S-100NP/K
    • rubix:A0955950
    • fabrikant:GPR-S-100NP/K
    22,03 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Laadcapaciteit100 kg
    • Wieldiameter100 mm
    • Wielbreedte32 mm

    COLSON TANGO 100MM M10X16 THREADED STEM GKR-R-S-100 NP/K

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • colson:GKR-R-S-100NP/K
    • rubix:A0955944
    • fabrikant:GKR-R-S-100NP/K
    25,79 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Laadcapaciteit100 kg
    • Wieldiameter100 mm
    • Wielbreedte32 mm

    COLSON TANGO 100MM MET REM GKL-J-S-100 PTE/K 80

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • colson:GKL-J-S-100PTE/K80
    • rubix:A0955935
    • fabrikant:GKL-J-S-100PTE/K80
    22,35 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Laadcapaciteit70 kg
    • Wieldiameter75 mm
    • Wielbreedte32 mm

    COLSON TANGO 75MM MET REM GKL-J-S-75 PTE/K 80

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • colson:GKL-J-S-75PTE/K80
    • rubix:A0955907
    • fabrikant:GKL-J-S-75PTE/K80
    22,63 excl. BTW
    / stuk
    24 items van 54